TIMKEN
TIMKEN
QVSN19V080ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVSN19V080ST
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 100MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 280MM Minimum Bolt Spacing; 292MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVSN19V080ST
BDI部件号
785367
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVSN19V080ST/p/785367
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450148603
重量 / Kilogram
21.836
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22219
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVSN19V080ST
重量/磅
50
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 100MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 280MM Minimum Bolt Spacing; 292MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
3.937 英寸 | 100 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.2 英寸 | 284.5 毫米
最大螺栓间距
11.496 英寸 | 292 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
最小螺栓间距
11.024 英寸 | 280 毫米
内圈长
3.661英寸 | 93毫米