TIMKEN
TIMKEN
QVVP19V303ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVP19V303ST
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVVP19V303ST
BDI部件号
763610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVP19V303ST/p/763610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450171199
重量 / Kilogram
17.706
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22219
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVP19V303ST
重量/磅
45
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 9-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
最小螺栓间距
9.375 英寸 | 238.125 毫米
最大螺栓间距
11.25 英寸 | 285.75 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
4.63英寸 | 117.602毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米