TIMKEN
TIMKEN
QVVPA20V090SEB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPA20V090SEB
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 114MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 276.225MM Minimum Bolt Spacing; 327.03MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVVPA20V090SEB
BDI部件号
791827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPA20V090SEB/p/791827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450242332
重量 / Kilogram
26.145
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPA20V090SEB
重量/磅
65
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 114MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 276.225MM Minimum Bolt Spacing; 327.03MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
11.9 英寸 | 302.3 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
最小螺栓间距
10.875 英寸 | 276.225 毫米
最大螺栓间距
12.875 英寸 | 327.03 毫米
内圈长
4.63英寸 | 117.602毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米