TIMKEN
TIMKEN
QVVPG15V208SC
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPG15V208SC
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3.15" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 7.94" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVVPG15V208SC
BDI部件号
766158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPG15V208SC/p/766158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450221245
重量 / Kilogram
10.972
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Double Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPG15V208SC
重量/磅
29
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 3.15" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 7.94" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.8 英寸 | 223.5 毫米
内圈长
4.09英寸 | 103.886毫米
底座到中心高度
3.15 英寸 | 80 毫米
最大螺栓间距
9.69 英寸 | 246.126 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最小螺栓间距
7.94 英寸 | 201.676 毫米