TIMKEN
TIMKEN
QVVPH26V407ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPH26V407ST
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 14.28" Minimum Bolt Spacing; 15.78" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVVPH26V407ST
BDI部件号
770302
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPH26V407ST/p/770302
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450247788
重量 / Kilogram
54.495
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPH26V407ST
重量/磅
136
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-7/16" Bore; 6" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 14.28" Minimum Bolt Spacing; 15.78" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
15 英寸 | 381 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
最大螺栓间距
15.78 英寸 | 400.812 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
最小螺栓间距
14.28 英寸 | 362.712 毫米
内圈长
7.02英寸 | 178.3毫米