TIMKEN
TIMKEN
QVVPL22V315SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPL22V315SET
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVVPL22V315SET
BDI部件号
762877
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPL22V315SET/p/762877
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450173537
重量 / Kilogram
22.246
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPL22V315SET
重量/磅
59
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最小螺栓间距
10.04 英寸 | 255.016 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
内圈长
5.13英寸 | 130.302毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
最大螺栓间距
12.6 英寸 | 320.04 毫米