TIMKEN
TIMKEN
QVVPXT16V075SEN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVVPXT16V075SEN
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 230.1MM Minimum Bolt Spacing; 265.2MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVVPXT16V075SEN
BDI部件号
778411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVVPXT16V075SEN/p/778411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450374675
重量 / Kilogram
10.442
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22216
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Double Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVVPXT16V075SEN
重量/磅
28
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 230.1MM Minimum Bolt Spacing; 265.2MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
内圈长
4.181英寸 | 106.2毫米
最小螺栓间距
9.059 英寸 | 230.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.8 英寸 | 248.9 毫米
最大螺栓间距
10.441 英寸 | 265.2 毫米