https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTIPBXXXX-RAK-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaVlpOHhNREF5T0RVMU5qUTFNVGczTUM5SlRrUlFWRWxRUWxoWVdGaGZVa0ZMWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDdmNmE3YTlhOGFmM2VlODA0MDAwYWQ4M2ZjZDc2OGI4ZTIzYjNlYjk2ODlmNWE1MzI4MTk5ZjUxZDY3MDAwYQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
RAK211X55AMM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL RAK211X55AMM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 61.9MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RAK211X55AMM
BDI部件号
18129113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RAK211X55AMM/p/18129113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067510773
重量 / Kilogram
3.904
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC211 X 55MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
8.59803
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 61.9MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.438 英寸 | 61.9 毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米
螺栓实际中心
7.1英寸 | 181毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.1 英寸 | 180.3 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米