PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
RAKH211-55AMM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL RAKH211-55AMM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 70MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RAKH211-55AMM
BDI部件号
18129183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RAKH211-55AMM/p/18129183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675108120
重量 / Kilogram
6.713
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC211-55MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
14.77097
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 70MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.2 英寸 | 182.9 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
螺栓实际中心
7.2英寸 | 184毫米
内圈长
2.811英寸 | 71.4毫米