PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
RAKHL207-35MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL RAKHL207-35MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 54MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
RAKHL207-35MM
BDI部件号
18129199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RAKHL207-35MM/p/18129199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675108359
重量 / Kilogram
2.903
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA207-35MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
6.39341
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 54MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
螺栓实际中心
5.7英寸 | 145毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米