https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-RAS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmcyWWk4eE1EYzJOemc1TnpVNU1UZ3pPQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlVrRlRYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhYjdiOTU4ZmNlMmVjYmQ3MWE0ZmUzMTM5NjgyYzg5MzY2NTE3MjE3OTBhY2RmNTY0N2UzNTM0NjA5Mzk0NzFl
TIMKEN
TIMKEN
RAS 40
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RAS 40
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RAS 40
BDI部件号
1371445
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RAS-40/p/1371445
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796110557
重量 / Kilogram
2.426
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE40KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RAS 40
重量/磅
4.74
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
螺栓实际中心
5.4英寸 | 136毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
2.22英寸 | 56.4毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米