TIMKEN
TIMKEN
RASC1 3/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RASC1 3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RASC1 3/4
BDI部件号
1371495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RASC1-3-4/p/1371495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796060234
重量 / Kilogram
2.409
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GC1112KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASC 1 3/4
重量/磅
5.31
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
5.9英寸 | 149.9毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.7 英寸 | 144.8 毫米
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米