https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RASE-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa09DOHhNREEzTmpVd05qQXpNREV4TUM5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVa0ZUUlY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGIwNDJjYzdmOTUwNzdhNjRhYmJkNjA0OGExOGRlZjE1NDJhYjI0YzYyZjliNTUwMjZjYTAzMzJhNmEwYjY0Zjk
INA
INA
RASE80-XL-KRR-B
INA INA
描述
INA RASE80-XL-KRR-B
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 224MM Minimum Bolt Spacing; 240MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RASE80-XL-KRR-B
BDI部件号
1412151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RASE80-XL-KRR-B/p/1412151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
11.256
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE80KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASE80
重量/磅
19.073
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 224MM Minimum Bolt Spacing; 240MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
8.819 英寸 | 224 毫米
最大螺栓间距
9.449 英寸 | 240 毫米
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米