SEALMASTER
SEALMASTER
RPB 108-C2 CR
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER RPB 108-C2 CR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 5.56" Minimum Bolt Spacing; 6.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RPB 108-C2 CR
BDI部件号
352591
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RPB-108-C2-CR/p/352591
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288816980
重量 / Kilogram
4.949
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCI-108-C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RPB 108-C2 CR
制造商内部编号
554862
重量/磅
10.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 5.56" Minimum Bolt Spacing; 6.44" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
5.56 英寸 | 141.224 毫米
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.2 英寸 | 157.5 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最大螺栓间距
6.44 英寸 | 163.576 毫米