SEALMASTER
SEALMASTER
RPB 112-C2 CR
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER RPB 112-C2 CR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-5/16" Minimum Bolt Spacing; 7-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RPB 112-C2 CR
BDI部件号
352594
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RPB-112-C2-CR/p/352594
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461298107
重量 / Kilogram
5.993
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCI-112-C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RPB 112-C2 CR
制造商内部编号
556628
重量/磅
13.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-5/16" Minimum Bolt Spacing; 7-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
7.188 英寸 | 182.575 毫米
最小螺栓间距
6.313 英寸 | 160.35 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米