SEALMASTER
SEALMASTER
RPB 203-C2
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER RPB 203-C2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6.69" Minimum Bolt Spacing; 7.94" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RPB 203-C2
BDI部件号
351681
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RPB-203-C2/p/351681
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288493556
重量 / Kilogram
7.199
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCI-203-C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RPB 203-C2
制造商内部编号
559856
重量/磅
15.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6.69" Minimum Bolt Spacing; 7.94" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
最小螺栓间距
6.69 英寸 | 169.926 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.4 英寸 | 188 毫米
最大螺栓间距
7.94 英寸 | 201.676 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米