https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-RSAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmcwTWk4eE1EYzJOekU0TURNek16QTROaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlVsTkJUMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzVmMDQ5MjNmN2RjZmY3OGRkY2ZlNzU4MWI4YzA4MzgxMTM3MzUzM2VhOTk1M2FjYjhiMDg3MDZhYmNkNjQyMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-RSAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmcwTWk4eE1EYzJOekU0TURNek16QTROaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlVsTkJUMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzVmMDQ5MjNmN2RjZmY3OGRkY2ZlNzU4MWI4YzA4MzgxMTM3MzUzM2VhOTk1M2FjYjhiMDg3MDZhYmNkNjQyMg
TIMKEN
TIMKEN
RSAO1 3/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RSAO1 3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RSAO1 3/4
BDI部件号
1371765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RSAO1-3-4/p/1371765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796060326
重量 / Kilogram
6.554
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GN112KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSAO 1 3/4
重量/磅
14.45
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
9英寸 | 228.6毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
内圈长
2.313英寸 | 58.75毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米