https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF1500-2BLT-NE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmlMMmd5WVM4eE1EYzJOalEyTmpNNE16a3dNaTlKVGtSVFMwWlFRbGhZV0ZoZlUwRkdNVFV3TUY4eVFreFVYMDVGWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MmNhNTk3NDczMDMxNDc4Y2U1YTRkZWQ1Njk0MzdjZDA3OGUyOThmYTg5NTZkZmU3NzNiYTZjZmI3ZGFhZjEz
SKF
SKF
SAF 1312
SKF SKF
描述
SKF SAF 1312
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Ball Bearing; 219.075MM Minimum Bolt Spacing; 244.475MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF 1312
BDI部件号
1266344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-1312/p/1266344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576667961
重量 / Kilogram
13.06
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1312 E
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
29
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Ball Bearing; 219.075MM Minimum Bolt Spacing; 244.475MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
8.625 英寸 | 219.075 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
最大螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
5.25英寸 | 133.35毫米