https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22226-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJoaE5DOHhNRFExT0RZME5qVTBORFF4TkM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU1qSTJYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjN2UyZjVhNWQ2MmE4OTQ1OGE2N2M0NzQ5N2E4YzExODczZmJhOTc4OGE1ZWM3MjA3MWE5YjcyNWQxYWMzZjE3
SKF
SKF
SAF 22226/C3
SKF SKF
描述
SKF SAF 22226/C3
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 371.475MM Minimum Bolt Spacing; 406.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 22226/C3
BDI部件号
1258361
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22226-C3/p/1258361
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570041309
重量 / Kilogram
60.7
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226 E
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Heavy Duty | C3 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22226/C3
重量/磅
134
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 130MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 371.475MM Minimum Bolt Spacing; 406.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米
内圈长
7.625英寸 | 193.675毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.3 英寸 | 388.6 毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
最小螺栓间距
14.625 英寸 | 371.475 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米