TIMKEN
TIMKEN
SAF 22234
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SAF 22234
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6.693" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF 22234
BDI部件号
1372056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22234/p/1372056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796075245
重量 / Kilogram
127.12
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22234
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22234
重量/磅
280
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6.693" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
内圈长
9.375英寸 | 238.125毫米
最大螺栓间距
21.625 英寸 | 549.275 毫米
最小螺栓间距
19.375 英寸 | 492.125 毫米
底座到中心高度
7.063 英寸 | 179.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
20.5 英寸 | 520.7 毫米