https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22520-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNE9TOHhNRFExT0RZMU9UazBOalV5Tmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU5USXdYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZGZkYmVjMzhjMTY3MjVkNGIyOGExOWFlMTQ1Mzg1ZGJhYTIxMGY5ODViOGEzYzgxNTFkNTlhNzljNjBlMGVk
SKF
SKF
SAF 22520X3.1/2
SKF SKF
描述
SKF SAF 22520X3.1/2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 22520X3.1/2
BDI部件号
1267315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22520X3-1-2/p/1267315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577021267
重量 / Kilogram
28.02
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22520X3.1/2
重量/磅
62
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
内圈长
6.125英寸 | 155.575毫米