https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22522-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnM05pOHhNRFExT0RZMk1ESTNOREl3Tmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU5USXlYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5YjAzODgyYmU0ZDA1MjE5ZjU3MzRjNDMxZDRjNGIyMzI4MTZmNmJmMTlkMzY2ZmMyYjVjMjNkNDI1NzM4MTQ2
SKF
SKF
SAF 22522X4
SKF SKF
描述
SKF SAF 22522X4
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 22522X4
BDI部件号
1267316
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22522X4/p/1267316
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577021274
重量 / Kilogram
33.21
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22522X4
重量/磅
73
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
底座到中心高度
4.938 英寸 | 125.4 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.5 英寸 | 342.9 毫米
最小螺栓间距
12.625 英寸 | 320.675 毫米
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米