https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22530-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJobU5DOHhNRFExT0RZMk1UZzNPVGd6T0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU5UTXdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkN2ViZTNlZmE5NzBkMjE1NTBiYjFhNWNjMjJlM2NhY2MxOTBhZWQyMmMzMGUxMGZhNDYzNmUyNmUyNzg5NTcz
SKF
SKF
SAF 22530/C3
SKF SKF
描述
SKF SAF 22530/C3
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/16" Bore; 6-5/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17" Minimum Bolt Spacing; 18-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 22530/C3
BDI部件号
1267294
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22530-C3/p/1267294
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577020468
重量 / Kilogram
89.9
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22230 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | C3 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22530/C3
重量/磅
199
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/16" Bore; 6-5/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17" Minimum Bolt Spacing; 18-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
17 英寸 | 431.8 毫米
内圈长
8.375英寸 | 212.725毫米
底座到中心高度
6.313 英寸 | 160.35 毫米
最大螺栓间距
18.25 英寸 | 463.55 毫米
孔径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.6 英寸 | 447 毫米