https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22532-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJoaU5pOHhNRFExT0RZMk1qSTNNekExTkM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU5UTXlYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5NThjMjUzYzQwZTA5N2UyNmZmZjlkNTExY2E3NGE3NmNhZDg4NGE0ODA1MjZlYTA0ZjgzYjIzOTA5MTNkY2Jl
SKF
SKF
SAF 22532/C3
SKF SKF
描述
SKF SAF 22532/C3
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 22532/C3
BDI部件号
1266433
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22532-C3/p/1266433
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576669132
重量 / Kilogram
96.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22232 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | C3 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22532/C3
重量/磅
212
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米
内圈长
8.75英寸 | 222.25毫米
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
最小螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米