https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22622-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJnek9DOHhNRFExT0RZMk9ETXpOVEV6TkM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU5qSXlYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ZjMwZjczYmFjYjUyN2JkNDQ5ZDFhNjBkNDNlNTZmYTY1ZjViOWU1ZjhhY2RhN2IxMDJjYmY5NDA1MmI0ZmYy
SKF
SKF
SAF 22622
SKF SKF
描述
SKF SAF 22622
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 14-5/8" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 22622
BDI部件号
1266454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22622/p/1266454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576669477
重量 / Kilogram
69.25
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22322 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22622
重量/磅
153
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 14-5/8" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
15.3 英寸 | 388.6 毫米
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米
最小螺栓间距
14.625 英寸 | 371.475 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最大螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米