https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnME1TOHhNRFU0TnpFNE9Ua3pOakUxT0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpSQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGYwYjMyY2IwNmM0OTQ4ZGU3YmRjODIwNjZmMGJlNTdhMThlZGE4NGU2YmQzNzIzM2NjZWNmZjZkZDI1MTU3OA
SKF
SKF
SAF 23040 KAX7.3/16
SKF SKF
描述
SKF SAF 23040 KAX7.3/16
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 23040 KAX7.3/16
BDI部件号
1306579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-23040-KAX7-3-16/p/1306579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571116532
重量 / Kilogram
166.13
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23040 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 23040 KAX7.3/16
重量/磅
367
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-3/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 19-3/8" Minimum Bolt Spacing; 21-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
9.625英寸 | 244.475毫米
孔径
7.188 英寸 | 182.575 毫米
底座到中心高度
7.063 英寸 | 179.4 毫米
最小螺栓间距
19.375 英寸 | 492.125 毫米
螺栓中心距名义尺寸
20.5 英寸 | 520.7 毫米
最大螺栓间距
21.625 英寸 | 549.275 毫米