NSK
NSK
SAF22217
NSK NSK
描述
NSK SAF22217
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 85MM Bore; 95MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 250.83MM Minimum Bolt Spacing; 279.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22217
BDI部件号
1193485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22217/p/1193485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176498312
重量 / Kilogram
12.97
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
28.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 85MM Bore; 95MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 250.83MM Minimum Bolt Spacing; 279.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
5.375英寸 | 136.525毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米