NSK
NSK
SAF22220
NSK NSK
描述
NSK SAF22220
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 114MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 295.275MM Minimum Bolt Spacing; 333.375MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22220
BDI部件号
1193487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22220/p/1193487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176498336
重量 / Kilogram
23
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
50.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 114MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 295.275MM Minimum Bolt Spacing; 333.375MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米