https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-SAF-4BLT-NE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGxMMmhoTmk4eE1EYzJOak16TmprMU1ETXdNaTlKVGtSWVdGaFFRbGhZV0ZoZlUwRkdYelJDVEZSZlRrVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTk5YmI2Mjk0MDcyZTY4YzNiMmFiZjMxOGYyY2ZlYzI1NDE3OWI3MWJlNzAzZTA5OWM1YWRlYzQwMmE1NmFjZQ
NSK
NSK
SAF22236
NSK NSK
描述
NSK SAF22236
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 180MM Bore; 190MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 530.225MM Minimum Bolt Spacing; 600.075MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22236
BDI部件号
1193495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22236/p/1193495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176498411
重量 / Kilogram
96.21
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22236
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
212.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 180MM Bore; 190MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 530.225MM Minimum Bolt Spacing; 600.075MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
7.5 英寸 | 190 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
最大螺栓间距
23.625 英寸 | 600.075 毫米
最小螺栓间距
20.875 英寸 | 530.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米
内圈长
10英寸 | 254毫米