NSK
NSK
SAF22309
NSK NSK
描述
NSK SAF22309
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 70MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 187.325MM Minimum Bolt Spacing; 200.025MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22309
BDI部件号
1193500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22309/p/1193500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176499098
重量 / Kilogram
6.49
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22309
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
14.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 70MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 187.325MM Minimum Bolt Spacing; 200.025MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.8 英寸 | 198.1 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
内圈长
4.25英寸 | 107.95毫米
最小螺栓间距
7.375 英寸 | 187.325 毫米
最大螺栓间距
7.875 英寸 | 200.025 毫米