https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-SAF-2BLT-NE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzgwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmc1WWk4eE1EYzJOakkyTlRBMU56TXhNQzlKVGtSWVdGaFFRbGhZV0ZoZlUwRkdYekpDVEZSZlRrVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTU2YmFlZTQ4Y2NlYjgxOTQ0M2I0Y2E1ZTJiYzlkZDE5OTgyNjdjYzc2YWQ5MjYxMjhjMDNiYmJhMjYzOGE0MA
NSK
NSK
SAF22315
NSK NSK
描述
NSK SAF22315
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 101.6MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 263.525MM Minimum Bolt Spacing; 295.275MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22315
BDI部件号
1193505
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22315/p/1193505
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176499142
重量 / Kilogram
17.96
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22315
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
39.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 101.6MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 263.525MM Minimum Bolt Spacing; 295.275MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
最小螺栓间距
10.375 英寸 | 263.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11 英寸 | 279.4 毫米