NSK
NSK
SAF22316
NSK NSK
描述
NSK SAF22316
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 108MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 269.875MM Minimum Bolt Spacing; 320.675MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22316
BDI部件号
1193506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22316/p/1193506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176499159
重量 / Kilogram
22.59
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22316
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
49.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 108MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 269.875MM Minimum Bolt Spacing; 320.675MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
最大螺栓间距
12.625 英寸 | 320.675 毫米
最小螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.6 英寸 | 294.6 毫米