NSK
NSK
SAF22505
NSK NSK
描述
NSK SAF22505
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 4-5/8" Minimum Bolt Spacing; 5-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22505
BDI部件号
1193521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22505/p/1193521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176427039
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22205K
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 4-5/8" Minimum Bolt Spacing; 5-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.625 英寸 | 117.475 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
内圈长
2.875英寸 | 73.025毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最大螺栓间距
5.5 英寸 | 139.7 毫米