NSK
NSK
SAF22507
NSK NSK
描述
NSK SAF22507
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 5-5/8" Minimum Bolt Spacing; 6-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22507
BDI部件号
1193523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22507/p/1193523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176427053
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22207K
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 5-5/8" Minimum Bolt Spacing; 6-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.9 英寸 | 149.9 毫米
最小螺栓间距
5.625 英寸 | 142.875 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
最大螺栓间距
6.125 英寸 | 155.575 毫米
底座到中心高度
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米