NSK
NSK
SAF22510
NSK NSK
描述
NSK SAF22510
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22510
BDI部件号
1193524
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22510/p/1193524
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176427077
重量 / Kilogram
7.62
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210K
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
16.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米