PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
SAF22516-211
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL SAF22516-211
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22516-211
BDI部件号
19419971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22516-211/p/19419971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675290986
重量 / Kilogram
15.47
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22216K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Silver Series | Steel Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
34.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米
内圈长
4.875英寸 | 123.825毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米