NSK
NSK
SAF22517
NSK NSK
描述
NSK SAF22517
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22517
BDI部件号
1193529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22517/p/1193529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176427121
重量 / Kilogram
26.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217K
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
57.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米