NSK
NSK
SAF22616
NSK NSK
描述
NSK SAF22616
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22616
BDI部件号
1193549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22616/p/1193549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176500244
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22316K
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-5/8" Minimum Bolt Spacing; 12-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
10.625 英寸 | 269.875 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.6 英寸 | 294.6 毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
最大螺栓间距
12.625 英寸 | 320.675 毫米