https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SAFD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa01pOHhNRFV4TXpjM056RTVOekE0Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMEZHUkY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyMGM4YjA0MzMwZDRkNjBmNmZjZDVkMTI5NGYyMzUyYzRlYzE4N2ExMzYyYjY0MTczZjk3ZTQ2Nzk1ZTFkZjA
NTN
NTN
SAFD22513-203C3
NTN NTN
描述
NTN SAFD22513-203C3
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/8" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
SAFD22513-203C3
BDI部件号
20862706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAFD22513-203C3/p/20862706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314000700
重量 / Kilogram
10.31
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22513K
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | C3 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
23.14854
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 3" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 8-1/8" Minimum Bolt Spacing; 9-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.8 英寸 | 223.5 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
最小螺栓间距
8.125 英寸 | 206.375 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
最大螺栓间距
9.5 英寸 | 241.3 毫米