https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SAFD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa01pOHhNRFV4TXpjM056RTVOekE0Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMEZHUkY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyMGM4YjA0MzMwZDRkNjBmNmZjZDVkMTI5NGYyMzUyYzRlYzE4N2ExMzYyYjY0MTczZjk3ZTQ2Nzk1ZTFkZjA
NTN
NTN
SAFD23518-303E
NTN NTN
描述
NTN SAFD23518-303E
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
SAFD23518-303E
BDI部件号
20862832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAFD23518-303E/p/20862832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314001332
重量 / Kilogram
25.71
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23218EAKW33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
559.97415
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11 英寸 | 279.4 毫米
最大螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
内圈长
5.688英寸 | 144.475毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
最小螺栓间距
10.375 英寸 | 263.525 毫米