TIMKEN
TIMKEN
SAFS 23056K X 10
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SAFS 23056K X 10
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SAFS 23056K X 10
BDI部件号
1372447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAFS-23056K-X-10/p/1372447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796300385
重量 / Kilogram
288.29
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23056K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAFS 23056K X10.00
重量/磅
635
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
27.9 英寸 | 708.7 毫米
最小螺栓间距
26.25 英寸 | 666.75 毫米
底座到中心高度
9.875 英寸 | 250.825 毫米
最大螺栓间距
29.5 英寸 | 749.3 毫米
内圈长
12.063英寸 | 306.4毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米