SDAF 23080K X 15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWVM4eE1EYzJOamd5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmEwN2RiODNiMjJjMjZiNDMyNzA4NWYwN2VlNjRiZWViOWZjMjFlZGJhYmNhODRlOTExMWU0YTIyZmEwNWQ2OA
1372755 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SDAF 23080K X 15

描述

TIMKEN SDAF 23080K X 15

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 15" Bore; 14-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 39-1/4" Minimum Bolt Spacing; 40-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SDAF 23080K X 15

BDI部件号
1372755

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796312395
重量 / Kilogram
1044.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23080K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF 23080K X 15
重量/磅
2300
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 15" Bore; 14-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 39-1/4" Minimum Bolt Spacing; 40-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
40.75 英寸 | 1035.05 毫米
最小螺栓间距
39.25 英寸 | 996.95 毫米
孔径
15 英寸 | 381 毫米
螺栓中心距名义尺寸
40 英寸 | 1016 毫米
底座到中心高度
14.5 英寸 | 368.3 毫米
内圈长
17.625英寸 | 447.675毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新