SDAF 23248 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWVM4eE1EYzJOamd5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmEwN2RiODNiMjJjMjZiNDMyNzA4NWYwN2VlNjRiZWViOWZjMjFlZGJhYmNhODRlOTExMWU0YTIyZmEwNWQ2OA
1372786 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SDAF 23248

描述

TIMKEN SDAF 23248

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9.449" Bore; 10-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 29" Minimum Bolt Spacing; 30-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SDAF 23248

BDI部件号
1372786

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796306851
重量 / Kilogram
499.4
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23248
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF 23248
重量/磅
1100
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9.449" Bore; 10-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 29" Minimum Bolt Spacing; 30-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
螺栓中心距名义尺寸
29.8 英寸 | 756.9 毫米
内圈长
14.25英寸 | 361.95毫米
最小螺栓间距
29 英寸 | 736.6 毫米
底座到中心高度
10.25 英寸 | 260.35 毫米
最大螺栓间距
30.5 英寸 | 774.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新