TIMKEN
TIMKEN
SDAF 23252
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SDAF 23252
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10.236" Bore; 12" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 32-3/4" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SDAF 23252
BDI部件号
1372789
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SDAF-23252/p/1372789
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796307001
重量 / Kilogram
612.349
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23252
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF 23252
重量/磅
1350
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10.236" Bore; 12" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 32-3/4" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
32.75 英寸 | 831.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
33.1 英寸 | 840.7 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
底座到中心高度
12 英寸 | 305 毫米
最大螺栓间距
33.5 英寸 | 850.9 毫米
内圈长
15.875英寸 | 403.225毫米