https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWVM4eE1EYzJOamd5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmEwN2RiODNiMjJjMjZiNDMyNzA4NWYwN2VlNjRiZWViOWZjMjFlZGJhYmNhODRlOTExMWU0YTIyZmEwNWQ2OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWVM4eE1EYzJOamd5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmEwN2RiODNiMjJjMjZiNDMyNzA4NWYwN2VlNjRiZWViOWZjMjFlZGJhYmNhODRlOTExMWU0YTIyZmEwNWQ2OA
TIMKEN
TIMKEN
SDAF 23264
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SDAF 23264
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 12.598" Bore; 14" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 36-3/4" Minimum Bolt Spacing; 38-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SDAF 23264
BDI部件号
1372797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SDAF-23264/p/1372797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796307407
重量 / Kilogram
4.531
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23264
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF 23264
重量/磅
2500
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 12.598" Bore; 14" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 36-3/4" Minimum Bolt Spacing; 38-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
18.75英寸 | 476.25毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
螺栓中心距名义尺寸
37.5 英寸 | 952.5 毫米
最小螺栓间距
36.75 英寸 | 933.45 毫米
底座到中心高度
14 英寸 | 356 毫米
最大螺栓间距
38.25 英寸 | 971.55 毫米