SDAF 23284 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWVM4eE1EYzJOamd5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmEwN2RiODNiMjJjMjZiNDMyNzA4NWYwN2VlNjRiZWViOWZjMjFlZGJhYmNhODRlOTExMWU0YTIyZmEwNWQ2OA
1372802 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SDAF 23284

描述

TIMKEN SDAF 23284

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 16.535" Bore; 18" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 47-1/8" Minimum Bolt Spacing; 48-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SDAF 23284

BDI部件号
1372802

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796307902
重量 / Kilogram
2270
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23284
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF 23284
重量/磅
5000
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 16.535" Bore; 18" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 47-1/8" Minimum Bolt Spacing; 48-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
22.75英寸 | 577.85毫米
最小螺栓间距
47.125 英寸 | 1196.975 毫米
最大螺栓间距
48.875 英寸 | 1241.425 毫米
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
底座到中心高度
18 英寸 | 457.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
48 英寸 | 1219.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新