https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SESP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoaFppOHhNRFV5TURBd09EY3lNRFF4TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMFZUVUY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZkOWI2YTAwZmM1MWMxZmY2NzM0NDZiZGY4NjgzZDQ5YjgxNDY1MWI4MzkxMTQ3NDQ0MjgyZjBmOWE1NDk3MmE
NTN
NTN
SESP212N
NTN NTN
描述
NTN SESP212N
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SESP212N
BDI部件号
1229801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SESP212N/p/1229801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529515332
重量 / Kilogram
4.7
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SES212
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Groove
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
12.30178
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 70MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
7.2英寸 | 184毫米
内圈长
2.091英寸 | 53.1毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.2 英寸 | 182.9 毫米