https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SESPA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoaVl5OHhNRFV5TURBeE1UazVOekl4TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMFZUVUVGZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTAwZGI3Yzc0ZDIwNGZkMDBiNDQyMjQxYmIxY2E0Y2E3ZWFjMzZlNzc4MDRlMzcyNzIwNzk5YTJlZDg1ODU0NA
NTN
NTN
SESPA203N
NTN NTN
描述
NTN SESPA203N
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SESPA203N
BDI部件号
1229804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SESPA203N/p/1229804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529515660
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SES203
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Groove
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.38891
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 17MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 52毫米