IPTCI
IPTCI
SNASP 208 24
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI SNASP 208 24
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
SNASP 208 24
BDI部件号
519220
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SNASP-208-24/p/519220
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067569323
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SNA208-24
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SNASP 208 24
重量/磅
5.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
内圈长
2.122英寸 | 53.9毫米
螺栓实际中心
5.4英寸 | 137.2毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米