https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPPBXXXX-SNP-SS-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQzNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa05DODVPREExTlRnek1qZzJNekF5TDBsT1JGSklVRkJDV0ZoWVdGOVRUbEJmVTFOZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzZkMTc2MzI0NTNlOGFhOTk3YjJiNDg4YjE0ZjcyYjNkOGRhMTlmMjVhYTgwNmEzOGE4Yjc3NDY0N2NkYmQyYQ
RHP BEARING
RHP BEARING
SNP1.7/16
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING SNP1.7/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SNP1.7/16
BDI部件号
1194468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SNP1-7-16/p/1194468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023033010
重量 / Kilogram
2.4
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1035-1.7/16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.88毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.3 英寸 | 83.8 毫米
螺栓实际中心
3.25英寸 | 82.55毫米